Referenties
Iscar:ICM 311 IC908
Rubix:20755602
Fabrikant:5568406

Technische samenvatting
| Boordiameter | 31,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 311 IC908 5568406
ISCAR ICM 311 IC908 boorpunt (SUMOCHAM CHAMDRILL LINE) met snijdiameter 31,1 mm en punthoek 140°. Grade IC908 is PVD TiAlN-gecoat en ontwikkeld voor ISO M & ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 31,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen