Referenties
Iscar:ICM 166 IC908
Rubix:20770392
Fabrikant:5508483

Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 166 IC908 5508483
ISCAR SUMOCHAM CHAMDRILL wisselboorkop ICM 166 IC908 voor DCN-boorlichamen. Snijdiameter 16,6 mm, punthoek 140° en PVD-coating (IC908/907) voor ISO M/S toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 324,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen