Referenties
Iscar:ICM 169 IC908
Rubix:20770398
Fabrikant:5507978

Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 169 IC908 5507978
ISCAR ICM 169 IC908 wisselboorplaat (SUMOCHAM CHAMDRILL) met 16,9 mm snijdiameter en 140° punthoek. Geschikt voor boren in ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 324,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen