Referenties
Iscar:ICM 248 IC908
Rubix:20770440
Fabrikant:5509182

Technische samenvatting
| Boordiameter | 24,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 248 IC908 5509182
Vervangbare Iscar SUMOCHAM boorkop ICM 248 met IC908 wisselplaat. TiAlN-gecoate carbide kop met 24,8 mm boordiameter en 140° punthoek voor boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 366,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 442,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen