Referenties
Iscar:VNMG 160404-F3P IC8250
Rubix:A0165714
Fabrikant:5560583

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT VNMG 160404-F3P IC8250 5560583
Dubbelzijdig ISCAR VNMG 160404-F3P wisselplaatje met chipbreker F3P en coating TiCN+Al2O3+TiN. Voor semi-afwerking en afwerking van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
| Type plaatje | vnmg |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 160404 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 357,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen