Referenties
Colson:WKCS 2003 6662
Rubix:31046298
EAN:8717349009367

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
Productdetails : COLSON SMALSPOORWIEL WKCS 2003 6662
wiel van gietijzer, eindas en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van gietijzer, eindas en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Overige produkten (85 - 1500 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,3 g |
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,54 excl. BTW
/ stuk
€ 121,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen