Referenties
Honeywell:2132200-07
Rubix:A0563969
EAN:3603835340227

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN WORKEASY LINER WIT MT 7
Dicht gebreide handschoen, 50% polyamide, 50% polyester, om een handschoen te verkrijgen die nauw aansluit op de hand, een goede beweeglijkheid biedt en de handschoen een perfecte ondersteuning geeft, waardoor het binnendringen van vuil wordt beperkt en de handschoen uitstekend aanvoelt. Niet pluizig. Norm EN420.
Sterke punten
Gecertificeerde handschoen, zonder siliconen om verf te kunnen gebruiken.
Toepassingen
Fijne manipulatie of onderhandschoen. Ideaal voor de volgende sectoren: auto-industrie, luchtvaart, onderhoud, diensten, administratie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 208x124x8,2 mm |
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,00 excl. BTW
/ 100 paar
€ 131,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
