Referenties
Colson:WPPP 0802 2000
Rubix:31046954
EAN:8717349111480

Productdetails : COLSON WIEL WPPP 0802 2000
wiel van polypropyleen, draadvangkap en glijlager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• wiel van polypropyleen, draadvangkap en glijlager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,1 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen