Referenties
Colson:WTCO 1002 5100
Rubix:31047186
EAN:8717349112586

Productdetails : COLSON WIEL WTCO 1002 5100
middel composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber dempingsring, draadvangkap en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber dempingsring, draadvangkap en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen