Referenties
Colson:WTPN 1002 2000
Rubix:31047230
EAN:8717349112753

Productdetails : COLSON WIEL WTPN 1002 2000
middel wiel van polyamide, draadvangkap en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel wiel van polyamide, draadvangkap en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,2 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen