PORTWEST SOFTSHELL HI-VIS WX2 ECO CD875 GEEL/ZWART MT M
WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L)
Zie technische informatieReferenties
Portwest:CD875YBRM
Rubix:A0618677
Fabrikant:CD875YBRM
EAN:5036108408399



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL HI-VIS WX2 ECO CD875 GEEL/ZWART MT M
De WX2 softshell jas met hoge zichtbaarheid is uniek vanwege het opvallende ontwerp, met stretch en eigentijdse contrastpanelen. Het kwalitatief hoogwaardige 2 laags ademend, waterafstotende en winddichte doek, in combinatie met de meerdere praktische kenmerken zorgt ervoor dat dit een must-have is voor de hardwerkende professional.
WX2 Eco Hi-Vis Softshell (2L), CD875, Geel/Zwart, Maat M
Sterke punten
De WX2 hoog zichtbare softshelljas is uniek door zijn onderscheidende ontwerp, met rekbare, eigentijdse contrasterende panelen. De hoogwaardige 2-laagse, ademende, waterafstotende en winddichte stof, samen met meerdere praktische kenmerken, zorgt ervoor dat dit een onmisbare oplossing is voor diverse beroepsgroepen.
Milieubewuste, gecertificeerde gerecyclede stof
Milieubewuste, gecertificeerde gerecyclede stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | grs polyester 2-laags softshell, gebonden aan grs polyester micro polar fleece (280g) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,76 excl. BTW
/ stuk
€ 65,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen