Referenties
Portwest:T756MGRXL
Rubix:A0619022
EAN:5036108387939

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST WX3 METAAL GRIJS MT XL
De WX3 fleece met volledige ritssluiting is gemaakt van van hoogwaardig fleece dat helpt om de look van het kledingstuk langer te behouden. De perfecte gewichtsstof om je warm te houden in de winter terwijl je de mogelijkheid hebt om nog jas aan te trekken Kenmerken zijn onder andere twee veilige borstzakken met ritsen en elastische manchetten voor een goede pasvorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester anti-snag fleece |
| Gewicht | 255 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,00 excl. BTW
/ stuk
€ 68,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen