DRAGER STOFMASKER X-PLORE 1320 ODOUR NR D FFP2 V
X-plore 1320 FFP2 V NR D Koolstof (Geuren)
Zie technische informatieReferenties
Dräger:3951215
Rubix:A0652806
EAN:4026056003570



Productdetails : DRAGER STOFMASKER X-PLORE 1320 ODOUR NR D FFP2 V
X-plore 1320 FFP2 V ademhalingstoestel met gegoten stofdeeltjes voor eenmalig gebruik (met ventiel). Ideale bescherming tegen deeltjes, vezels, rook, zwevende vloeistoffen en micro-organismen zoals bepaalde virussen, bacteriën, schimmels en sporen. Uitstekende filtratieprestaties en maskerafdichting: FFP2 efficiëntieniveau, CoolSafe hydrofoob materiaal met uitzonderlijke filtratieprestaties, flexibele neusklem, banden met Easystop lengteverstelling, het masker voldoet aan de eisen van de dolomietstoftest. Groot comfort: uitademventiel voor aangenaam ademen, warmte- en vochtreductie, voorgevormde vorm voor comfortabel dragen en eenvoudige communicatie, flexibele neusklem, neusschuim, VarioFLEX-bevestigingsband van scheurvast, zweetabsorberend textiel, zonder bevestigingsclip om allergische reacties te voorkomen. Onderhoudsvrij. EN149-norm.
Sterke punten
Bijzonder comfortabele voorgevormde vorm. Drie filtratie-efficiëntieniveaus: FFP1, FFP2 en FFP3, in overeenstemming met EN 149. Keuze uit uitademventiel. Anti-geur versie met een extra laag actieve kool om je te beschermen tegen onaangename geurtjes (concentratie < VLEP).
Toepassingen
Tegen het inademen van aërosolen Bescherming tegen deeltjes, vezels, rook, zwevende vloeistoffen, micro-organismen zoals bepaalde virussen (in het bijzonder A/H1N1), bacteriën, schimmels en sporen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x20x130 mm |
| Gewicht verpakking | 30 g |
| Klasse | ffp2 |
| Klep | ja |
| Type | niet opvouwbaar |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 37,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
