MAKITA 2X40V MAX STOFZUIGER NAT EN DROOG L-KLASSE VC007GLZ01
XGT 2x40 V Max Stofzuiger nat en droog L-klasse
Zie technische informatieReferenties
Makita:VC007GLZ01
Rubix:A0659769
Fabrikant:VC007GLZ01
EAN:0088381773195

Productdetails : MAKITA 2X40V MAX STOFZUIGER NAT EN DROOG L-KLASSE VC007GLZ01
XGT 2x40 V Max L-klasse stofzuiger. Professionele stofzuiger voor droog- en incidenteel natgebruik. Extra lange werktijd door grote tank capaciteit van maximaal 40 L. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Nat zuigen alleen voor incidenteel gebruik en kleine hoeveelheden i.c.m. optionele waterfilter (1910N0-0). Mboxen zijn direct op de stofzuiger te bevestigen. Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht. Geschikt voor papier- en kunststofzakken. De ingebouwde aftapkraan vereenvoudigd het schoonmaken van de stofzuiger. Voorzien van automatische filterreiniging: uitgerust met twee 3-voudig filtersystemen, samengesteld uit een hoofdfilter, demper en voorfilter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 350 W |
| Voeding | 80 V |
| Tank | 40 l |
| Type | accu nat- en droog industriële stofzuiger (stofklasse l/hepa) |
| Geluidsniveau | 70 dBA |
| Lengte | 0,586 m |
| Gewicht | 20,7 kg |
| Kabellengte | 3,5 m |
| Onderdruk | 180 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.095,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1.325,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
