NILFISK BLUE STOF/WTRZUIGER ATTIX 40-01 PC INOX 220V
Industriële stofzuiger ATTIX
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:107413593
Rubix:25180074
EAN:5711145265234

Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WTRZUIGER ATTIX 40-01 PC INOX 220V
De Nilfisk ATTIX 40 INOX biedt een sterke zuigkracht in een compacte RVS behuizing. Een sterke stof- en waterzuiger met een grote reservoirinhoud. De juiste oplossing voor gebruikers met een bovengemiddeld gebruik en reiniging. De Nilfisk ATTIX 40 INOX stof-/waterzuiger biedt u een opbergruimte voor kabel en accessoires en een opbergruimte voor gereedschappen, zodat u alles bij de hand kunt houden. Een professionele stof- waterzuiger maar klein van ontwerp dus makkelijk te vervoeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 220 V |
| Tank | 37 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 622,76 excl. BTW
/ stuk
€ 753,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden