MAKITA 40V MAX BETONTRILNAALD 1200 MM VR003GM101
XGT 40 V max Betontrilnaald 1200 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:VR003GM101
Rubix:A0660005
Fabrikant:VR003GM101
EAN:0088381768009

Productdetails : MAKITA 40V MAX BETONTRILNAALD 1200 MM VR003GM101
XGT 40 V Max Betontrilnaald met diameter van 32 mm en 1200 mm lengte. Trilnaalden zijn in verschillende variaties los te bestellen. Variabel toerental in 2 standen: Normal mode & Power mode. Beschikt over constant toerental: de machine blijft ook onder belasting op toeren en levert constant resultaat. Optimale vrijheid, geen hinderlijke netsnoeren meer. Voor optimale verdichting van betonconstructies ook daar waar geen 230 V voorhanden is. Uitgerust met vastzetschakelaar. Trilnaald op verschillende manieren vast te houden, dit voorkomt vermoeidheid in hand en pols. Trilnaalden met diameter 32 mm verkrijgbaar in lengte: 1.200 mm, 1.700 mm en 2.400 mm. Trilnaalden met diameter 38 mm verkrijgbaar in lengte: 1200 mm en 2400 mm. Accubeschermer is verwisselbaar, 1910J1-0 benodigd i.c.m. BL4050F & BL4080F. Accubeschermer is verwisselbaar, 1910J4-4 benodigd i.c.m. PDC1200 adapter 191N62-4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | makita 40v max betontrilnaald 1200 mm vr003gm101 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 804,13 excl. BTW
/ stuk
€ 973,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
