MAKITA COMBISYSTEEM XGT 40V MAX UX01GT2NL1

XGT 40 V Max Combisysteem

Zie technische informatie
Referenties
Makita:UX01GT2NL1
Rubix:A0684790
Fabrikant:UX01GT2NL1
EAN:8720023197052
MAKITA COMBISYSTEEM XGT 40V MAX UX01GT2NL1

Productdetails : MAKITA COMBISYSTEEM XGT 40V MAX UX01GT2NL1


Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk. Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie. Indicator voor overbelasting en accucapaciteit. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.224,14 excl. BTW
/ stuk
1.481,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen