Referenties
Stahlwille:96838194
Rubix:A0887091
Fabrikant:96838194
EAN:4018754334865

Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10956-10961 96838194
175 x 350 x 45 mm, 2-delig, inhoud: 1 nylonhamer 32 mm; 1 bankhamer 500 gram.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Materiaal | staal (slagbeschermhuls) en hickoryhout; nylon (vestamid®) |
| Samenstelling | set in tcs-inzet met 2 stuks: engineers hammer nr. 10961 (500 g) en nylon hammer nr. 10956 (ø 32 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,42 excl. BTW
/ stuk
€ 86,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
