MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ15

XGT 40 V Max Combisysteem

Zie technische informatie

Referenties

Makita:UX01GZ15
Rubix:A0659760
Fabrikant:UX01GZ15
EAN:0088381762045
MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ15

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : MAKITA XGT 40V MAX COMBISYSTEEM UX01GZ15


Professionele accu combimotor met lage trillingen, lagere geluidsproductie, laag gewicht en zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Eenvoudig uit te breiden met bosmaaier-, trimmer-, kettingzaag-, bladblazer-, cultivator- of heggenschaaropzetstuk. Snel en gemakkelijk verwisselen van de opzetstukken. Koolborstelloze motor voor minder vermogensverlies. Lage verbruikskosten door minder onderhoud en het ontbreken van brandstof en olie. Indicator voor overbelasting en accucapaciteit. Stil en milieuvriendelijk door het gebruik van Lithium-ion accu. De XGT 40 V Max Makita accu past op ruim 230 machines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
€ 615,95 excl. BTW
/ stuk
€ 745,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen