FESTO VERDELER NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M8G4-5R 8035790
Y-verdeler met kabel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M8G4-5R
Rubix:05115155
Fabrikant:8035790
EAN:4052568285203

Documenten
Productdetails : FESTO VERDELER NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M8G4-5R 8035790
Verdeler NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M8G4-5R Gebaseerd op de norm=EN 61076-2-104, Ontwerpstructuur=Y-verdeler met kabels aan beide zijden, Verdeler type=2 naar 1, Kabelidentificatie=Met labelhouder met opschrift, Kabelattribuut=Energieketen + robot
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | y-verdeler met kabel |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,38 excl. BTW
/ stuk
€ 51,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen