YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 MET AFSLAG YLT150
Yokota Impulsmoeraanzetters met afslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLTX150
Rubix:25043688
EAN:8717981356553


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 210 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Gewicht | 2,95 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 MET AFSLAG YLT150
YOKOTA impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor en automatische afslag. Dit model kan met olievrije lucht worden gebruikt.
Impulse Wrench 3/4 in Shut Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 210 N.m |
| Onbelast toerental | 4400 rpm |
| Gewicht | 2,95 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.985,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.612,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen