YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/2 MET AFSLAG YLT140E
Yokota Impulsmoeraanzetters met afslag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLTX140E
Rubix:25043624
EAN:8717981356171


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 150 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 5200 rpm |
| Gewicht | 2,08 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 1/2 MET AFSLAG YLT140E
YOKOTA impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor en automatische afslag. Dit model kan met olievrije lucht worden gebruikt.
Impulse Wrench 1/2 in Shut Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 150 N.m |
| Onbelast toerental | 5200 rpm |
| Gewicht | 2,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.909,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3.520,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen