YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER YD-40PZ
Schroevendraaier met hamermechanisme
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YD-40PZ
Rubix:25043838
EAN:8717981106462


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 15 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 14000 rpm |
| Gewicht | 0,52 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA SLAGSCHROEVENDRAAIER YD-40PZ
Deze schroevendraaier van Yokota is voorzien van een slagmechanisme. Speciaal ontwikkeld voor montage-toepassingen in de hout- en meubelbouw. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd * Compact en licht van gewicht * Koppel in 4 standen instelbaar * Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt * Terugslagarm
Schroevendraaier met hamermechanisme Ergonomisch ontwerp
Sterke punten
•Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd
Compact en lichtgewicht
Vermogen instelbaar in 4 standen
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Vrij van reactiekrachten
Compact en lichtgewicht
Vermogen instelbaar in 4 standen
Uitlaat via geïsoleerde handgreep, met demper
Vrij van reactiekrachten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 15 N.m |
| Onbelast toerental | 14000 rpm |
| Gewicht | 0,52 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,11 excl. BTW
/ stuk
€ 785,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen