YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 HAAKS YX-500C
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YX-500C
Rubix:25043712
EAN:8717981071302


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 45 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 7500 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 HAAKS YX-500C
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Haaks model.
Impulse Wrench 3/8 in Angle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 45 N.m |
| Onbelast toerental | 7500 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Schroefcapaciteit | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.638,23 excl. BTW
/ stuk
€ 1.982,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen