YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YX-700SE
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YX-700SE
Rubix:25043748
EAN:8717981080212


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 62 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YX-700SE
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Recht model.
Impulse Wrench 3/8 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 62 N.m |
| Onbelast toerental | 5000 rpm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Schroefcapaciteit | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.375,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.664,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen