YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YLA80E
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLA80E
Rubix:25043726
EAN:8717981038312


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 50 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Gewicht | 0,9 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YLA80E
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor. Extreem lichtgewicht en geschikt voor gebruik met ongesmeerde lucht.
Impulse Wrench 3/8 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 50 N.m |
| Onbelast toerental | 7000 rpm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Schroefcapaciteit | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.741,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2.106,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen