YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 YX-3000
Yokota Standaard impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YX-3000
Rubix:25043692
EAN:8717981089802


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 304 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 4700 rpm |
| Gewicht | 4,6 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA IMPULSMOERAANZETTER 3/4 YX-3000
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model.
Impulse Wrench 3/4 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 304 N.m |
| Onbelast toerental | 4700 rpm |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Schroefcapaciteit | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.378,01 excl. BTW
/ stuk
€ 2.877,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen