FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-20 11684

YSRF Montageflens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:YSRF-20
Rubix:05098247
Fabrikant:11684
EAN:4052568065812
FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-20 11684
Technische samenvatting
Typemontage flens
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSFLENS YSRF-20 11684


Bevestigingsflens YSRF-20 Voor schokdempers. Maat = 20, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 535 g, Bevestigingstype = met doorvoergat, Materiaalspecificatie = vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontage flens
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,32 excl. BTW
/ stuk
71,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen