Referenties
Bahco:225-PLUS
Rubix:10060664
EAN:7311518029708


Technische samenvatting
| Lengte | 39 mm |
|---|---|
| Gewicht | 0,7 g |
| Type | professionele beugelzaag (aluminium handgreep) |
Productdetails : BAHCO METAALZAAGBEUGEL 300MM 225-PLUS
Een professionele stabiele metaalzaagbeugel. Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen. Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer. Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag. Blad verticaal in te spannen of onder 55 voor afvlakken. Compleet met 300 mm (12") Sandflex bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 670 g |
| Lengte | 39 mm |
| Gewicht | 0,7 g |
| Type | professionele beugelzaag (aluminium handgreep) |
| Materiaal | aluminium handgreep |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,11 excl. BTW
/ stuk
€ 37,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden