FACOM ZAAGBEUGEL MICRO-TECH 607.MT

Micro-Tech® zaagbeugel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:607.MT
Rubix:10108616
EAN:3148511885086
FACOM ZAAGBEUGEL MICRO-TECH 607.MT

Technische samenvatting

Lengte262 mm
Gewicht140 g
Typemicro-tech ® zaagbeugel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM ZAAGBEUGEL MICRO-TECH 607.MT


De Facom MICRO-TECH® 607.MT zaagbeugel combineert een laag gewicht met een comfortabele grip in een compact formaat van 262 mm. Hij is geschikt voor standaard korte zaagbladen van 150 mm.

Kenmerken:
De MICRO-TECH® 607.MT zaagbeugel heeft een gelakt zamak frame, een legering die bekendstaat om zijn mechanische sterkte en duurzaamheid. De met kunststof beklede handgreep zorgt voor een comfortabele grip tijdens herhaald zaagwerk. Met een gewicht van slechts 140 g blijft de belasting bij langdurig gebruik beperkt. De zaag wordt geleverd met een zaagblad van 150 mm (referentie PUK 310) en is direct klaar voor gebruik. Op het gereedschap geldt levenslange garantie van Facom, met uitzondering van het zaagblad.

Specificaties:
• Referentie: 607.MT
• Serie: MICRO-TECH®
• Totale lengte: 262 mm
• Gewicht: 140 g
• Materiaal frame: zamak (legering van zink, aluminium en magnesium)
• Afwerking: gelakt
• Kleur: grijs en zwart
• Materiaal handgreep: kunststof
• Meegeleverd zaagblad: PUK 310 (150 mm)
• Geschikt voor het zagen van: kunststof, hout en metaal
• Levenslange garantie van Facom

Sterke punten

• Gelakt zamak frame: duurzame mechanische weerstand zonder bijzonder onderhoud.
• Gewicht van 140 g: beperkt de inspanning tijdens repetitieve zaagwerkzaamheden.
• Zaagblad van 150 mm inbegrepen: direct inzetbaar zonder extra aankoop.
• Levenslange garantie op het frame: ondersteunt duurzaam gebruik van het gereedschap.

Toepassingen

De 607.MT zaagbeugel is geschikt voor lichte zaagwerkzaamheden in kunststof, hout en metaal. Dankzij het compacte formaat is hij bijzonder praktisch in moeilijk toegankelijke zones, zoals schakelkasten, bekistingen of technische kokers.
In industriële onderhoudswerkplaatsen is deze zaag geschikt voor dagelijkse werkzaamheden aan lichte profielen, kunststofbuizen en onderdelen met kleine doorsnede. Ook vakmensen in de afbouw, zoals elektriciens, loodgieters en interieurbouwers, evenals onderhoudstechnici gebruiken dit compacte gereedschap voor nauwkeurige zaagsneden op locatie of onderweg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht147 g
Afmeting verpakking (D x B x H)265x105x20 mm
Gewicht verpakking144 g
Lengte262 mm
Gewicht140 g
Typemicro-tech ® zaagbeugel
Materiaalzamak
€ 12,63 excl. BTW
/ stuk
€ 15,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden