BOSCH BLAD S957CHM VEHICLE RESCUE 2608900378

Blad S957CHM Vehicle Rescue

Zie technische informatie

Referenties

Bosch:2608900378
Rubix:A0752415
EAN:4059952534688
BOSCH BLAD S957CHM VEHICLE RESCUE 2608900378

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaalhcs (behuizing);carbide (blad)
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH BLAD S957CHM VEHICLE RESCUE 2608900378


Bij voertuigredding kan snel in een auto stappen een kwestie van leven en dood zijn. Hulpdiensten gebruiken steeds vaker reciprozagen als waardevol redgereedschap, maar ze hebben een echt goed zaagblad nodig dat betrouwbaar door modern autostaal kan zagen. De EXPERT Vehicle Rescue is ontworpen voor deze cruciale taak.
Bij voertuigredding kan snel in een auto stappen een kwestie van leven en dood zijn. Hulpdiensten gebruiken steeds vaker reciprozagen als waardevol redgereedschap, maar ze hebben een echt goed zaagblad nodig dat betrouwbaar door modern autostaal kan zagen. De EXPERT 'Vehicle Rescue' is ontworpen voor deze cruciale taak.

Sterke punten

•Langere levensduur bij het snijden van modern autostaal
Uitzonderlijke duurzaamheid dankzij Bosch Carbide Technology
Eerste tand ontworpen om insteekzagen mogelijk te maken
Past op alle reciprozagen met S-schacht

Toepassingen

Voertuigredding en autodemontage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte150 mm
Materiaalhcs (behuizing);carbide (blad)
Totale lengte150 mm
€ 23,29 excl. BTW
/ stuk
€ 28,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen