Referenties
Bosch:2608632120
Rubix:19051976
EAN:3165140076005



Productdetails : BOSCH RECIPROZAAGBLAD (PK=2ST) 2608632120
Een goede, nauwkeurige zaagsnede in dikke planken en balken van bouwhout is essentieel bij bouwen en renovaties en de PRO Wood TF350M is het perfecte zaagblad voor deze klus.
Sterke punten
•Intended for cutting materials up to 408 cm thick
HCS material makes them effective when cutting insulation materials such as rock wool, glass wool and wood wool
Fits all TF-shank tandem all-purpose saws
HCS material makes them effective when cutting insulation materials such as rock wool, glass wool and wood wool
Fits all TF-shank tandem all-purpose saws
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Gewicht verpakking | 95 g |
| Lengte | 408 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 2 stuks |
| 53 mm | |
| 435 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 82029980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,82 excl. BTW
/ pak
€ 43,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
