METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 190X30, 16 FZ/FA 628006000
Cirkelzaagbladen "power cut wood", professionele kwaliteit, voor cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628006000
Rubix:A0216875
Fabrikant:628006000
EAN:4007430176172

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 190X30, 16 FZ/FA 628006000
Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen, Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout, Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Totale lengte | 190 mm |
| Aantal tanden | 16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,95 excl. BTW
/ stuk
€ 37,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen