Referenties
Metabo:0909060257
Rubix:A0199522
Fabrikant:0909060257
EAN:4003665405070

Productdetails : METABO ZAAGLINT 2225X3X0,5 A2 BAS 380
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel, Alleen met fijnzaaginrichting voor BAS 380 mogelijk ! Art.-nr. 090 906 0230
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2225 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | a2 schuine tand (helicale tand / schrägzahn) |
| Type vertanding | a2 schrägzahn |
| Aantal tanden per inch | 14 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,25 excl. BTW
/ stuk
€ 28,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen