Referenties
Metabo:626428000
Rubix:A0199732
Fabrikant:626428000
EAN:4007430309235

Productdetails : METABO LINTZAAGBLAD 835X13X0,5 18 TPI (2 STUKS)
Carbonstaal met inductief geharde tandpunten, Door lange gebruiksduur erg rendabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 835 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Dikte | 0,5 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Vorm van de tanden | inductief geharde tandpunten |
| Type vertanding | tandsteek 18 tpi |
| Aantal tanden per inch | 18 tpi |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,00 excl. BTW
/ stuk
€ 47,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen