SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-Y-F02-W

Zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ISE20C-Y-F02-W
Rubix:A0249350
Fabrikant:01751784
SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-Y-F02-W

Technische samenvatting

Typezeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE DRUKSCHAKELAAR ISE20C-Y-F02-W


De ISE2-serie is een compacte drukschakelaar (voor overdruk) en kan worden geïntegreerd met ZX- of ZR-vacuümsystemen. De drukschakelaar van de ISE2-serie heeft een snelle reactietijd van 10mS en de optie van een stekkerverbinding maakt de bedrading eenvoudig en gemakkelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typezeer nauwkeurige digitale drukschakelaar
220,77 excl. BTW
/ stuk
267,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen