AMF VLAKSTUKKEN PAAR 5 X 8 X 100 MM - 370122
Zeer nauwkeurige parallelle vulplaten
Zie technische informatieReferenties
AMF:370122
Rubix:18401826
EAN:4020772370121



Productdetails : AMF VLAKSTUKKEN PAAR 5 X 8 X 100 MM - 370122
Paar geslepen en geharde vulplaten.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
De tussenruimten bestrijken een groot bereik in stappen van 1 mm.
Tolerantie van het paar tp op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
De tussenruimten bestrijken een groot bereik in stappen van 1 mm.
Tolerantie van het paar tp op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | paar wiggen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,89 excl. BTW
/ stuk
€ 89,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen