AMF VLAKSTUKKEN PAAR 14X27 X 150 MM 370643
Zeer nauwkeurige parallelle vulplaten
Zie technische informatieReferenties
AMF:370643
Rubix:A0669806
EAN:4020772370640



Productdetails : AMF VLAKSTUKKEN PAAR 14X27 X 150 MM 370643
Paar geslepen en geharde vulplaten.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
De tussenruimten bestrijken een groot bereik in stappen van 1 mm.
Tolerantie van het paar tp op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Aanduiding van de maat op de voorzijde van het product.
De tussenruimten bestrijken een groot bereik in stappen van 1 mm.
Tolerantie van het paar tp op hoogte IT 5.
Tolerantie van de nominale afmeting in hoogte en breedte ±0,01 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | paar vulplaatjes |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,47 excl. BTW
/ paar
€ 122,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen