BOSCH DECOUPEERZAAG T308BFP 3X HARDWOOD 2X CLEAN 2608900547

Zeer schone afwerking boven en onder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608900547
Rubix:A0751626
Fabrikant:2608900547
EAN:4059952537719
BOSCH DECOUPEERZAAG T308BFP 3X HARDWOOD 2X CLEAN 2608900547

Technische samenvatting

Snijcapaciteit50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH DECOUPEERZAAG T308BFP 3X HARDWOOD 2X CLEAN 2608900547


Ervoor zorgen dat de schone kant van een decoupeerzaag op het zichtbare deel van het werkmateriaal zit, is altijd een kunst geweest voor schrijnwerkers en houtbewerkers. Soms kun je het werkstuk omdraaien en soms kan de decoupeerzaag zelf ondersteboven worden gehouden. Of je kunt de EXPERT Hardwood 2-side clean gebruiken, die aan beide kanten perfect splintervrij zaagt dankzij de in tegengestelde hoeken gerangschikte tanden. Het ingenieuze ontwerp van deze decoupeerzaagbladen betekent dat er na het zagen geen verdere werkzaamheden nodig zijn. De tanden voorkomen scheuren bij zowel op- als neergaande zaagbewegingen. Dit is perfect voor professionals die tijd willen besparen en tegelijkertijd werk van de hoogste kwaliteit willen leveren aan hun klanten. Het Bosch EXPERT Hardwood 2-side clean decoupeerzaagblad is gemaakt van bimetaal, een strook sneldraaistaal die met een flexibel stalen zaagblad is verbonden om kracht en flexibiliteit te combineren, en is sterk genoeg om keukenbladen van gelamineerd spaanplaat of hardhout te zagen. Beschikbaar voor splintervrije rechte zaagsneden (T308BF) en voor bijzonder nauwkeurige splintervrije gebogen en hoekzaagsneden (T308BFP).

Sterke punten

• Hoge precisie bij het splintervrij zagen van gelamineerde keukenbladen
• Splintervrij zagen aan weerskanten door 2-side clean Geometry. Dit ingenieuze ontwerp met twee verschillende sets tanden zorgt voor een extraschone zaagsnede aan beide zijden voor hoogwaardig afgewerkte oppervlakken.
• Combineert harde tanden en flexibel lichaam door Bi-Metaal lassen: een geharde strip van hogesnelheidsstaal die op een koolstofstalen lichaam is gemaakt, zorgt ervoor dat het blad hard en abrasief composiethout effectief zaagt.
• Dikker zaagblad biedt extra stabiliteit voor een nauwkeurige zaagsnede. Het zaagblad blijft trouw aan de beoogde lijn, voor een nauwkeurige schuine zaagsnede.
• Extrascherpe tanden geproduceerd door precisieslijpen: De productie-expertise van Bosch maakt het mogelijk om vlijmscherpe randen in complexe geometrieën te slijpen.
• Past op alle decoupeerzagen met een T-schacht

Toepassingen

|

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Snijcapaciteit50 mm
Modelt308bfp
163,80 excl. BTW
/ 10 sets
198,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen