Referenties
Hager:1703974
Rubix:32011753
EAN:7611919017930

Productdetails : HAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Spanning | 500 V |
| Stroomsterkte | 63 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,39 excl. BTW
/ doos
€ 36,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
