Filter opties
Categorieën
  • zekering (5)
  • elektrische componenten en accessoires (3)
  • 1Merk / Fabrikant
  • hager
    (8)
  • 8 Product (en) met 8 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Spanning500 V
    • Stroomsterkte16 A

    HAGER ZEKERINGEN DT2 16A 500V TRAAG (DS=5ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • hager:4785671
    • rubix:32011306
    • ean:7611919017091
    13,58 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo
    • Spanning500 V
    • Stroomsterkte25 A

    HAGER ZEKERINGEN DT2 25A 500V TRAAG (DS=5ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • hager:2299108
    • rubix:32011308
    • ean:3250614124419
    13,99 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo
    • Spanning500 V
    • Stroomsterkte35 A

    HAGER ZEKERINGEN DT3 35A 500V TRAAG LE3355

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • hager:2299136
    • rubix:32011309
    • ean:3250614124426
    5,65 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Spanning500 V
    • Stroomsterkte63 A

    HAGER ZEKERING D3 T LE3363 63AMP 500V TRAAG (DS=5ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • hager:1703974
    • rubix:32011753
    • ean:7611919017930
    30,69 excl. BTW
    / doos
    brand logo
    brand logo
    • Spanning500 V
    • Stroomsterkte4 A

    HAGER ZEKERING D2 LE27F04 4AMP 500V SNEL DS A 5 ST.

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • hager:2299111
    • rubix:32011751
    • ean:3250614133077
    20,75 excl. BTW
    / 5 stuks
    brand logo

    HAGER AARDLEKAUTOMAAT HACO 1P+N B 16A 30MA ADA516G

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • hager:ADA516G
    • rubix:34019774
    • ean:3250611068365
    272,06 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    HAGER PASSCHROEF SII-16A KK LE27P16

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • hager:LE27P16
    • rubix:34019775
    • ean:3250614124532
    46,25 excl. BTW
    / 25 stuks
    brand logo

    HAGER B 60060/0 GESLOTEN H60XB 60MM KOKER RAL7030 102872

    • Levering doorgaans binnen 7 dagen
    • hager:B6006007030B
    • rubix:34019913
    • ean:4012740102872
    53,23 excl. BTW
    / stuk