SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 16MM
Elastische ringen in ronde draad voor boringen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:9926431016
Rubix:A0834109
Fabrikant:9926431016
EAN:4043377390523


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 18,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 16MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Type | elastische ringen in ronde draad voor boringen |
| Norm | DIN 9926 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,95 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 114,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
18,2 mm