Referenties
Fabory:36000.021.001
Rubix:08912782
EAN:8715492753489



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 29,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 21X1,2MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,6 g |
| Binnendiameter | 19,5 mm |
| Buitendiameter | 29,6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,2 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
19,5 mm
Buitendiameter
29,6 mm