ST CIRCLIP TYPE A D471 28X1,50MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36000.028.001
Rubix:08912789
EAN:8715492753557



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 37,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 28X1,50MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,92 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 37,9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,17 excl. BTW
/ stuk
€ 0,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
28 mm
Buitendiameter
37,9 mm