SEEGER ASBORGRING A 130 DIN471
Seeger-ringen A voor assen DIN 471
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Seeger Orbis:A130-WAS
Rubix:08930134


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 123 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Documenten
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 130 DIN471
voor assen en boringen zijn de meest veelzijdige bevestigingselementen. Deze Seeger-ringen zijn de meest voordelige oplossing wat betreft dikte en radiale breedte. Ze brengen grote axiale krachten van het betreffende tegenstuk over op de groefwand. De asringen kunnen ook worden gebruikt voor relatief hogere assnelheden. Toepassing: machinebouw, automobieltechniek, tandwielsystemen, elektrotechniek, precisietechniek, apparatenbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 123 mm |
| Buitendiameter | 123 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Type | asring |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,19 excl. BTW
/ stuk
€ 6,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
123 mm
Buitendiameter
123 mm