Referenties
Spartex:070529
Rubix:A0821242
Fabrikant:070529
EAN:4043377053794


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 9X16X8MM
SPARTEX RVS A2 STELRING BZK D705/I4027 M4X6 D.9MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 8 mm |
| Type | ringen met 2 schrobschroeven iso 4027 a2 m 4x6 |
| Norm | DIN 705 / ISO 4027 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,92 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 83,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
16 mm