Referenties
Fabory:36000.155.001
Rubix:08912846
EAN:8715492754165



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 155 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE A D471 155X4MM
Zekeringsring voor assen DIN 471 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Binnendiameter | 155 mm |
| Buitendiameter | 182,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 30,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
155 mm
Buitendiameter
182,3 mm