Referenties
Vervangen ref.:864217
Spartex:CIRE10/200
Rubix:08912771
Fabrikant:000471.00000.9100.000
EAN:4043952085554


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE A D471 10X1MM
Borgringen voor assen D.10 verenstaal DIN 471 Verpakking = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 9,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
9,3 mm