ST CIRCLIP TYPE J D472 172X4MM
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36050.172.001
Rubix:08912956
EAN:8715492755919

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 172 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 181,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST CIRCLIP TYPE J D472 172X4MM
Zekeringsring voor boringen DIN 472 Verenstaal EN 10132-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Binnendiameter | 172 mm |
| Buitendiameter | 181,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 4 mm |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,62 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 38,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen