Referenties
Spartex:CIRI17A2735
Rubix:A0821130
Fabrikant:0472453217
EAN:4043377362735


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 18,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 17MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE J D472 17MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 18,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1 mm |
| Type | borgringen voor gaten |
| Norm | DIN 472 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 178,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
18,3 mm